›

N.10 Connessioni L3-N 40A per TUED3298 uso elettrico industriale lato destro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3298
Cod. Produttore ED3298
Cod. EAN 8015646610171

Informazioni principali

  • Connessioni: n.10 L3-N
  • Corrente nominale: 40A
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 con porta vetro
  • Dimensioni: Standard modulari
  • Normative: EN 61439, EN 60529
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.10 con.L3-n 40A for s9..n on right

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

95 mm

Tipologia

Altro

altezza

85 mm

profondità

205 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

N.10 Connessioni L3-N 40A per TUED3298 uso elettrico industriale lato destro