Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHMX0655-Z
Cod. Produttore
MX0655-Z
Cod. EAN
3760171415924

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux MX655 Multimetro a pinza ACD

Documentazione tecnica

Descrizione MX655, Pinza multimetro digitale con display 4.000 pt con bargraph 42 segmenti. Misure in RMS Caratteristiche principali • Diametro di serraggio: 40 mm; • Corrente AC: 40 / 400 / 1.000A; • Corrente DC: 40 / 400 / 1.000A; • Tensione AC: 750V; • Tensione DC: 400 / 1.000V; • Resistenza: 400Ω / 4kΩ; • Frequenza: 4kHz / 10kHz in tensione e in corrente; • Test sonoro di continuità, test diodo; • Funzioni: Hold, Peak, Min, Max, REL; • Sicurezza elettrica: EN 61010 600V Cat.III,

Produttore

MX655 MULTIMETRO A PINZA 1000A AC/DC, RMS, DIAM. 40 MM