Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHMX0531
Cod. Produttore
MX0531

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux MX531 Tester presa 2P+T

Documentazione tecnica

Descrizione Il tester per prese elettriche, terra e RCD 30 mA MX 531 è un dispositivo compatto che si può utilizzare con una mano sola e, grazie al cinturino, portare comodamente al polso. La testa rotante assicura la massima semplicità d’uso indipendentemente dalla posizione della presa 2P+T da controllare, mentre il display retroilluminato facilita la lettura. Il risultato della misurazione resta visualizzato per 10 secondi. MX 531 è un tester per prese elettriche compatibile con tutti i tipi di prese. La retroilluminazione ha una seconda funzione e cambia colore per indicare visivamente che: • il dispositivo è collegato alla presa (blu) • la misura non è conforme (rosso), • tutti i risultati sono conformi e il dispositivo MX 531 è scollegato (grigio). Lo strumento esegue le seguenti verifiche e misure: • Verifica il corretto funzionamento delle prese elettriche con sistema TT. • Misura la tensione e visualizza il collegamento dei conduttori su prese monofase 2P+T. • Misura automaticamente la resistenza di terra RE • Testa l’intervento dell’interruttore differenziale a 30 mA A seconda del risultato, inoltre, il tester visualizza diversi pittogrammi per fornire un’ulteriore conferma della conformità. Autonomo e senza batteria, si ricarica direttamente dalla presa di rete. MX 531 è stato progettato espressamente per semplificare l’attività quotidiana di elettricisti installatori e manutentori. Il cinturino e la custodia per il trasporto sono inclusi nella fornitura. Caratteristiche tecniche • Misura RE: da 3 Ω a 1.999 Ω; • Portata automatica: da 3 a 199,9 Ω e da 180 Ω a 1.999 Ω; • Risoluzione: 0,1 / 1 Ω; • Precisione: ±(3%L+5D); • Errore RE guasto di terra: schermo rosso; • Protezione / sovraccarico ammissibile 300 V CAT III, • Tensione da 100 a 400 V; • Tensione fase/neutro da 100 a 420 V - 50/60Hz – indicazione inversione L/N – guasto se 253 V; • Risoluzione 1 V; • Accuratezza ±(2%+1D); • Tensione fase/terra: da 195 V a 253 V ‐ 50/60 Hz; • Indicazione posizione: fase/neutro e terra; • RCD 30mAAC: test se RE corretto; • Valore nominale: 30 mA e durata.

Produttore

MX531 TESTER PRESE 2P+T, TERRA, RCD 30MA