Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223271
Cod. Produttore
223271
Cod. EAN
8016978103058

Informazioni di prodotto

Miscelatore e divisore a 2 ingressi ideale per segnali da più antenne, con passaggio DC su banda UHF.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione da palo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con segnali FM, III, DAB e UHF

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di qualità superiore
  • Efficienza energetica grazie al passaggio DC ottimizzato
  • Affidabilità nel collegamento di più antenne
Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc sulla porta di banda UHF

frequenza

174 MHz

numero di uscite

1

numero di ingressi

2

tipo di collegamento

presa F

esecuzione

combinatore/filtro di zona

Produttore

MX3U EVO Miscelatore 3,UHF+dc