›

Multiswitch SCD2 5 ingressi Wideband 4 uscite Civile Residenziale

Cod. Rexel FY271180
Cod. Produttore 271180
Cod. EAN 8016978103584

Informazioni principali

  • Serie: SCD2-5416W
  • Ingressi: 4 SAT, 1 TV
  • Derivate: 4 uscite, 16 frequenze
  • Perdita inserzione: -2.5 dB
  • CAG: Controllo Automatico Guadagno
  • Compatibilità: LNB Wideband e tradizionali
  • Alimentazione: DC-IN, linea VL o decoder
  • Autodetection: Modalità funzionamento STB

Descrizione del prodotto

Multiswitch SCD2-5416W in cascata con 5 ingressi (4 satellitari e 1 TV) e 4 uscite derivate, progettato per distribuire segnali satellitari con tecnologia dCSS. Supporta fino a 4 utenti Legacy, 16 utenti SCR o 64 utenti SCD2 contemporaneamente per ciascuna uscita. Compatibile con LNB tradizionali e Wideband per la gestione delle 4 polarità di un satellite tramite soli due cavi. Include ingresso TV passivo per miscelare segnali DTT e Satellite. Dotato di Controllo Automatico del Guadagno (CAG) per mantenere un segnale di uscita stabile anche con variazioni di potenza in ingresso. Supporta l’autodetection della modalità di funzionamento, permettendo il passaggio automatico tra modalità Legacy, SCR e SCD2 senza interventi sull’impianto. Bassa perdita di inserzione e passaggio DC su tutte le porte satellite per massima compatibilità. Gestione flessibile dell’alimentazione tramite FVM (Flexible Voltage Management). Compatibile con frequenze SCR/SCD usate da SKY, Tivùsat e standard dSCR UK. Alimentatore non incluso. Descrizione del produttore: Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 4 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder. Frequenze SKY Italia e SKY UK.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi

4

a cascata

segnale di comando

DiSEqC

collegamenti utenti

12

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Multiswitch SCD2 5 ingressi Wideband 4 uscite Civile Residenziale
€ 327,36 x 1 pz.