›

Multiswitch SCD2 5 ingressi Wideband 2 uscite per impianti TV residenziali

Cod. Rexel FY271184
Cod. Produttore 271184
Cod. EAN 8016978103690

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 SAT, 1 TV
  • Derivate: 2 uscite, 8 utenti SCR
  • Perdita di inserzione: -2 dB
  • Controllo Automatico Guadagno: 60-90 dBµV
  • Banda passante SAT: 950-2150 MHz
  • Banda passante TV: 40-790 MHz
  • Tensione alimentazione: 12-18 V
  • Serie: SCD2-5216W

Descrizione del prodotto

Multiswitch SCD2-5216W con 5 ingressi, di cui 4 satellitari e 1 terrestre, e 2 uscite derivate, ideale per impianti TV satellitari e terrestri. Supporta la tecnologia dCSS con 16 frequenze per uscita e offre compatibilità sia con LNB tradizionali che Wideband, permettendo la distribuzione delle 4 polarità di un satellite con soli due cavi. Dotato di Controllo Automatico del Guadagno (CAG) per mantenere un segnale stabile e di autodetection della modalità di funzionamento che consente il passaggio automatico tra STB Legacy, SCR e SCD2 senza interventi manuali. Include ingresso TV passivo per miscelare segnali DTT e satellite, bassa perdita di inserzione (-2 dB) e passaggio DC su tutte le porte satellite per massima compatibilità. Alimentazione flessibile tramite connettore DC-IN, linea VL o decoder. Supporta i segnali DiSEqC e le frequenze SKY Italia e SKY UK, con gestione FVM per diverse modalità di alimentazione senza necessità di dip switch. Dimensioni compatte e affidabilità per impianti residenziali e professionali. Descrizione del produttore: Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 2 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder. Frequenze SKY Italia e SKY UK.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi

5

a cascata

segnale di comando

DiSEqC

max. corrente assorbita

330 mA

collegamenti utenti

2

ingresso terrestre

Attivo

numero di uscite principali

5

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Multiswitch SCD2 5 ingressi Wideband 2 uscite per impianti TV residenziali