›

Multiswitch satellitare 4 ingressi 4 uscite 0dB per impianti residenziali

Cod. Rexel FY271081
Cod. Produttore 271081
Cod. EAN 8016978068289

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 SAT
  • Uscite derivate: 4 SAT
  • Perdita di inserzione: -2 dB
  • Larghezza banda SAT: 950-2150 MHz
  • Guadagno SAT: 0 dB
  • Livello uscita max: 105 dBµV
  • Temperatura lavoro: -10 a +55 °C
  • Serie: SWI4404-00

Descrizione del prodotto

Multiswitch in cascata con 4 ingressi e 4 uscite derivate, caratterizzato da 0 dB di attenuazione sulle derivate utente per una distribuzione del segnale ottimale. Progettato per garantire una bassa perdita di inserzione pari a -2 dB e un guadagno SAT di 0 dB, assicura un elevato livello di uscita fino a 105 dBµV, ideale per coprire lunghe distanze con cavi fino a 70 metri. Alimentato interamente dal decoder, consente l'alimentazione dell'LNB anche con un solo utente connesso o lungo le linee di passaggio. Realizzato con supporto in plastica per un'installazione semplice e veloce, è dotato di ingressi colorati secondo standard per facilitare il collegamento. Funziona in un intervallo di temperatura da -10 a +55 °C, garantendo isolamento SAT-SAT superiore a 28 dB. Descrizione del produttore: Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 4 uscite derivate con 0dB di attenuazione sulle derivate utente.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi

4

a cascata

segnale di comando

DiSEqC

max. corrente assorbita

35 mA

collegamenti utenti

4

numero di uscite principali

4

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Multiswitch satellitare 4 ingressi 4 uscite 0dB per impianti residenziali