›

Multiswitch compatto 9 ingressi 8 uscite TV residenziale

Cod. Rexel FY287350
Cod. Produttore 287350
Cod. EAN 8016978096978

Informazioni principali

  • Ingressi: 8 SAT, 1 TV
  • Uscite derivate: 8
  • Banda SAT: 950-2300 MHz
  • Guadagno SAT: -2/2 dB
  • Massimo livello uscita SAT: 100 dBµV
  • Banda passante TV: 47-862 MHz
  • Guadagno attivo TV: 1 dB
  • Serie: SWP908TS

Descrizione del prodotto

Multiswitch compatto con 9 ingressi e 8 uscite derivate, dotato di dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo. Supporta una banda satellite fino a 2300 MHz e garantisce un alto livello di uscita per coprire lunghe distanze con cavi fino a 60 metri. Ogni porta è provvista di LED per indicare la corretta ricezione dei comandi DiSEqC. Include canale di ritorno quando il guadagno TV è passivo (5-65 MHz). In modalità passiva, il multiswitch è alimentato dai ricevitori, mentre l’alimentatore esterno incluso serve ad alimentare il guadagno TV attivo, gli amplificatori e gli LNB. Grazie al sistema di commutazione a matrice e alla colorazione standard degli ingressi, è facile da installare e compatto nelle dimensioni. La banda passante TV varia da 47 a 862 MHz in modalità attiva e da 5 a 862 MHz in modalità passiva, con guadagno attivo di 1 dB e passivo di -19 dB. Il massimo livello di uscita SAT è di 100 dBµV e quello TV attivo di 95 dBµV. Descrizione del produttore: Multiswitch compatto a 9 ingressi e 8 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi

9

Alimentatore

Allegato

segnale di comando

DiSEqC

max. corrente assorbita

160 mA

collegamenti utenti

8

ingresso terrestre

Attivo

numero di uscite principali

8

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Multiswitch compatto 9 ingressi 8 uscite TV residenziale