Descrizione del prodotto
Multiswitch compatto a 5 ingressi (4 SAT e 1 TV) e 24 uscite derivate, dotato di dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo. Supporta banda satellite fino a 2300 MHz con un alto livello di uscita che consente di coprire lunghe distanze fino a 60 metri con cavo da 6,7 mm. Ogni porta è dotata di LED per indicare la corretta ricezione dei comandi DiSEqC. Include canale di ritorno per il guadagno TV passivo (5-65 MHz). Quando il guadagno TV è passivo, il multiswitch è alimentato interamente dai ricevitori, mentre l’alimentatore incluso serve ad alimentare il guadagno TV attivo, gli altri amplificatori e gli LNB. L’alimentatore esterno PSU1215TS (12V, 1,5A) è incluso per ottimizzare gli spazi installativi e facilitare la manutenzione. Le dimensioni ridotte e il sistema di commutazione a matrice con connettori su entrambi i lati rendono il prodotto facile da installare, supportato dalla colorazione standard degli ingressi. La banda passante TV varia da 47 a 862 MHz in modalità attiva e da 5 a 862 MHz in modalità passiva, con guadagni rispettivamente di -2 dB e -22 dB. Il multiswitch garantisce un massimo livello di uscita SAT di 100 dBµV e TV attivo di 92 dBµV. La temperatura di lavoro è compresa tra -10 e +55 °C. Descrizione del produttore: Multiswitch compatto a 5 ingressi e 24 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.