› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Multipresa Slot9 6 prese bipasso 10/16A 3 tedesche 1,5m bianco

Cod. Rexel BTI3699DB
Cod. Produttore 3699DB
Cod. EAN 8005543485392

Informazioni principali

  • Prese: 6 bipasso + 3 tedesche
  • Cavo: 1.5 m
  • Spina: salvaspazio 10A
  • Interruttore: automatico di sicurezza
  • Interruttore: luminoso
  • Corrente: 10/16A
  • Colore: bianco
  • Serie: SLOT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Multipresa rettangolare con 6 prese bipasso italiane e 3 prese con contatto di protezione tipo F, ideale per collegare contemporaneamente diversi dispositivi elettrici. Dotata di interruttore automatico integrato e protezione da sovraccarichi, garantisce sicurezza e praticità nell'uso quotidiano. La struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta sia per ambienti domestici che professionali. La multipresa è progettata per supportare una corrente di 10A, assicurando affidabilità e protezione per apparecchiature elettriche di vario tipo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa Slot9 con 6 prese 2P+T bipasso 10/16A e 3 prese tedesche P30, cavo 1.5m, spina salvaspazio 10A,interruttore automatico di sicurezza SAFE e interruttore luminoso - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

colore

Bianco

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

90°

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

6

Tipo di spina

Diritto

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

SLOT

Multipresa Slot9 6 prese bipasso 10/16A 3 tedesche 1,5m bianco