› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Multipresa MULT-SLOT3 2 prese bipasso 10/16A con interruttore sicurezza grigio

Cod. Rexel BTI3693GB
Cod. Produttore 3693GB
Cod. EAN 8005543486269

Informazioni principali

  • Prese: 2 bipasso + 1 tedesca
  • Corrente: 10/16A bipasso
  • Cavo: 1,5 metri
  • Spina: Salvaspazio 10A
  • Interruttore: Automatico di sicurezza
  • Interruttore: Luminoso
  • Colore: Grigio
  • Serie: SLOT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Multipresa rettangolare con due prese bipasso italiane e una presa con contatto di protezione tipo F, ideale per collegare contemporaneamente più dispositivi elettrici. Dotata di interruttore automatico integrato per una maggiore sicurezza e protezione contro sovraccarichi. La struttura compatta e resistente è progettata per un utilizzo pratico e funzionale in ambienti domestici o professionali. La multipresa supporta una corrente nominale di 10A, garantendo affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa Slot3 con 2 prese 2P+T bipasso 10/16A e 1 presa tedesca P30, con cavo 1,5m, spina salvaspazio da 10A, interruttore automatico di sicurezza SAFE e interruttore luminoso - colore grigio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

colore

Grigio

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

90°

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

Serie

SLOT

Multipresa MULT-SLOT3 2 prese bipasso 10/16A con interruttore sicurezza grigio