› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Multipresa elettrica 9 posti bipasso 10/16A con interruttore, uso domestico e professionale

Cod. Rexel BTI3699GB
Cod. Produttore 3699GB
Cod. EAN 8005543485439

Informazioni principali

  • Serie: SLOT
  • 6 prese 2P+T bipasso
  • 3 prese tedesche P30
  • Cavo 1,5 m incluso
  • Spina salvaspazio 10A
  • Interruttore automatico
  • Interruttore luminoso
  • Colore grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Multipresa rettangolare con 6 prese tipo bipasso italiane e 3 prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F), dotata di interruttore automatico e spina da 10A. Progettata per garantire sicurezza e praticità nell’alimentazione di più dispositivi elettrici contemporaneamente, è ideale per ambienti domestici e professionali. La forma compatta e il design funzionale permettono un facile posizionamento su piani di lavoro o scrivanie. La multipresa assicura una distribuzione efficiente dell’energia con protezione integrata, offrendo affidabilità e versatilità per l’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa Slot9 con 6 prese 2P+T bipasso 10/16A e 3 prese tedesche P30, cavo 1,5m, spina salvaspazio 10A, con interruttore automatico di sicurezza SAFE e interruttore luminoso - colore grigio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

colore

Grigio

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

90°

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

6

Serie

SLOT

Multipresa elettrica 9 posti bipasso 10/16A con interruttore, uso domestico e professionale