›

Multimetro ottico palmare per telecomunicazioni fibra ottica

Cod. Rexel FY287537
Cod. Produttore 287537
Cod. EAN 8016978102884

Informazioni principali

  • Connettore: SC/PC & 2.5mm
  • Lunghezza d’onda: 850-1625 nm
  • Potenza ingresso: +10 a -70 dBm
  • Precisione: 0.2 dB
  • Sorgente luminosa: VFL
  • Batteria: 1.5 V (3x AA)
  • Temperatura lavoro: -10 a +50 °C
  • Serie: OPT Meter

Descrizione del prodotto

Multimetro ottico palmare progettato per la verifica e misurazione dei segnali nelle distribuzioni in fibra ottica. Dotato di connettori SC/PC, consente la selezione di diverse lunghezze d'onda (850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm) per garantire misurazioni precise e rapide con una precisione di 0,2 dB. Supporta la memorizzazione dei dati via USB (opzionale) e dispone di una sorgente luminosa VFL integrata. Alimentato da batterie 1,5 V (3x AA) con ricarica tramite alimentatore esterno, è adatto a operare in un ampio intervallo di temperature da -10 a +50 °C. Le dimensioni compatte e il peso contenuto lo rendono ideale per un utilizzo pratico e quotidiano nel campo delle reti in fibra ottica. Descrizione del produttore: Multimetro ottico palmare per la verifica dei segnali nelle distribuzioni in fibra ottica. In grado di misurare i segnali per diverse lunghezze d onda. Misurazioni rapide e utilizzo intuitivo.Porta USB.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

categoria

OS2

tipo di connettore lato 1

SC

tipo di connettore lato 2

SC

Multimetro ottico palmare per telecomunicazioni fibra ottica