Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01196802
Cod. Produttore
P01196802

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 5292 Multimetro grafico

Documentazione tecnica

Descrizione Gli ASYC IV, multimetri portatili con visualizzazione grafica a colori, permettono la misura diretta delle principali grandezze elettriche e una visualizzazione istantanea delle tendenze e della forma d’onda. Questi multimetri sono compatti, robusti, ermetici; la loro ergonomia facilita la prensione. Molteplici grandezze misurate intorno alla funzione principale, funzioni di specifica, di misura relativa, di funzione matematica o misura di corrente diretta mediante pinza conferiscono a questi multimetri la qualità di un esperto della misura. Funzionalità e caratteristiche • Visualizzazione grafica delle tendenze, multiparametrica e forma d’onda 600Hz; • Molteplici strumenti di analisi: sorveglianza orodatata Min/Max/Avg&Peak, filtraggio, Duty Cycle; • Ergonomia ottimizzata: Scatola ermetica IP67, terminale di misura sicurezza IEC 61010 1000 V CAT III /600 V CAT IV; • Specifiche haut de gamme: 100 kpunti, banda passante 200 kHz e precisione 0,02%; • Schermo matriciale a colori 320 x 240 pixel, elevata leggibilità su sfondo nero; • Visualizzazione grafica multiparametrica delle tendenze in uno schermo di sintesi; • Visualizzazione della forma d’onda sotto 50/60 e 600 Hz; • Traccia, cursori e zoom delle registrazioni; • Registrazione interna di 10 sequenze; • Numero massimo di 10.000 misure in memoria; • Parametrizzazione semplificata del numero di misure dell’intervallo, della durata e della capacità memoria; • Memorizzazione interna delle 10 sequenze di misura; • Funzione zoom interattiva sulle registrazioni; • Un modo di sorveglianza semplice che visualizza le MIN/MAX/PEAK+/PEAK- e AVG orodatate; • Richiamo contestuale delle connessioni; • Comunicazione USB; • Grado di protezione IP67, ermeticità contro gli spruzzi d’acqua e la polvere per adattarsi alle condizioni esterne; • Batteria ricaricabile Ni-MH AA del mercato, la migliore soluzione qualità/prezzo; • Autonomia: 100 ore (massimo) su pila con gestione del livello della batteria.

Produttore

CA 5292 MULT. GRAFICO COL 100K PT TRMS 100 KHZ