Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9423580000
Cod. Produttore
9423580000
Cod. EAN
4032248406142

Informazioni di prodotto

  • Volt: Standard misurazione
  • Resistenza: Inclusa
  • Corrente: Misurabile
  • Test diodi: Supportato
  • Opzioni aggiuntive: Disponibili
  • Serie: Utensili di verifica

Documentazione tecnica

Multimetro digitale modello 1037, strumento essenziale per la misurazione precisa di grandezze elettriche come tensione, corrente e resistenza. Progettato per garantire affidabilità e facilità d’uso, è ideale per professionisti e appassionati di elettronica che necessitano di un dispositivo versatile e compatto per la verifica e il controllo di impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il display chiaro permette una lettura immediata dei valori misurati. Un attrezzo indispensabile per ogni attività di diagnostica elettrica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I multimetri sono in grado di misurare numerose grandezze. Ogni strumento può essere utilizzato, come prestazione standard, per misurare tensione, resistenza, passaggio della corrente e per il test dei diodi. I multimetri singoli presentano inoltre opzioni di misurazione aggiuntive.

Serie

Utensili di verifica

Produttore

Multimetro digitale 1037 per misure elettriche industriali e manutenzione