Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16213
Cod. Produttore
16213
Cod. EAN
8005543811153

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni interne: 284x149x82 mm
  • Dimensioni esterne: 300x165x93 mm
  • Materiale: resina antiurto
  • Tipo: scatola derivazione incasso
  • Completa di: cartoncino paramalta
  • Coperchio: tinteggiabile
  • Adatta per: pareti in muratura
  • Serie: MULTIBOX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Multibox - scatola di derivazione da incasso per pareti in muratura completa di cartoncino paramalta e di coperchio tinteggiabile - in resina antiurto. Dimensioni interne 284x149x82 (mm) Dimensioni esterne 300x165x93 (mm)

tipo di montaggio

Costruzione in calcestruzzo

colore

Bianco

larghezza

181 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

71,5 mm

accoppiabile

lunghezza

323 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

18

fissaggio degli apparecchi

Avvitare o allargare

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

16/20/25/32 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

esecuzione coperchio

Altro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

73,5 ... 78 mm

Serie

MULTIBOX

Produttore

MULTIBOX - SCAT DERIVAZ INCASSO 284

€ 5,46 x 1 pz.
(pz.)