Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16212
Cod. Produttore
16212
Cod. EAN
8005543808443

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni interne: 193x149x82 mm
  • Dimensioni esterne: 209x165x93 mm
  • Materiale: Resina antiurto
  • Tipo: Scatola derivazione incasso
  • Completa di: Cartoncino paramalta
  • Coperchio: Tinteggiabile
  • Adatta per: Pareti in muratura
  • Serie: MULTIBOX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Multibox - scatola di derivazione da incasso per pareti in muratura completa di cartoncino paramalta e di coperchio tinteggiabile - in resina antiurto. Dimensioni interne 193x149x82 (mm) Dimensioni esterne 209x165x93 (mm)

tipo di montaggio

Costruzione in calcestruzzo

colore

Bianco

larghezza

181 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

71,5 mm

accoppiabile

lunghezza

225 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

14

fissaggio degli apparecchi

Avvitare o allargare

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

16/20/25/32 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

esecuzione coperchio

Altro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

73,5 ... 78 mm

Serie

MULTIBOX

Produttore

MULTIBOX - SCAT DERIVAZ INCASSO 193

€ 3,79 x 1 pz.
(pz.)