Descrizione del prodotto
Muffola per giunzioni dritte di cavi, realizzata con resina di colata per garantire un isolamento affidabile e duraturo. Progettata specificamente per cavi di tipo N(A)2XY con due conduttori, questa protezione offre un'installazione sicura senza necessità di accessori di collegamento aggiuntivi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una giunzione resistente e stabile, assicurando la continuità del segnale e la protezione meccanica del punto di giunzione.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le muffole della serie N sono la scelta ideale per la giunzione e la connessione di conduttori di bassa tensione mediante la tecnica della resina colata. Sono disponibili muffole a giunzione diritta ed a derivazione a Y.
La resina bicomponente colata è in grado di sigillare e proteggere cavi di potenza, di segnale e telefonici, garantendo un livello di protezione da umidità e basse temperature, secondo norma EN 50393 e DIN VDE 57291-2 (VDE0291), ed una durata di conservazione, anche in condizioni critiche, pari a 48 mesi.
Le muffole sono dotate di gusci protettivi in PET, formati da due metà unibili mediante chiusura a scatto, che non necessita di ulteriori fissaggi o impermeabilizzazioni. I gusci lasciati sulla muffola dopo la colata costituiscono una protezione supplementare contro sollecitazioni meccaniche, agenti atmosferici e agenti chimici.