Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEN11
Cod. Produttore
N11
Cod. EAN
8016692615868

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunzioni diritte
  • Protezione: Resina bicomponente
  • Materiale guscio: PET
  • Norme: EN 50393, DIN VDE 57291-2
  • Durata conservazione: 48 mesi
  • Resistenza: Umidità e basse temperature
  • Chiusura: A scatto senza fissaggi
  • Serie: N
Muffola per giunzioni diritte di cavo, realizzata con resina di colata per garantire un isolamento sicuro e duraturo. Progettata per cavi di tipo N(A)2XY con due conduttori, questa derivazione passante assicura una connessione stabile senza necessità di accessori di collegamento aggiuntivi. La struttura trasparente consente un facile controllo visivo della giunzione, offrendo affidabilità e praticità nell’installazione e nella manutenzione. Adatta a impieghi elettrici che richiedono protezione e isolamento efficaci. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le muffole della serie N sono la scelta ideale per la giunzione e la connessione di conduttori di bassa tensione mediante la tecnica della resina colata. Sono disponibili muffole a giunzione diritta ed a derivazione a Y. La resina bicomponente colata è in grado di sigillare e proteggere cavi di potenza, di segnale e telefonici, garantendo un livello di protezione da umidità e basse temperature, secondo norma EN 50393 e DIN VDE 57291-2 (VDE0291), ed una durata di conservazione, anche in condizioni critiche, pari a 48 mesi. Le muffole sono dotate di gusci protettivi in PET, formati da due metà unibili mediante chiusura a scatto, che non necessita di ulteriori fissaggi o impermeabilizzazioni. I gusci lasciati sulla muffola dopo la colata costituiscono una protezione supplementare contro sollecitazioni meccaniche, agenti atmosferici e agenti chimici.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)2XY

numero di conduttori

2

tipo

Derivazione passante

diametro del cavo principale

8 ... 25 mm

Produttore

Muffole giunzioni diritte resina colata bassa tensione cavi 8-25 mm