Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEN13
Cod. Produttore
N13
Cod. EAN
8016692615905

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MUFFOLE X GIUNZIONI DIRITTE
  • Serie: N
  • Tecnica: Resina colata bicomponente
  • Protezione: Sigilla da umidità e freddo
  • Norme: EN 50393, DIN VDE 57291-2
  • Durata: 48 mesi conservazione
  • Gusci: Protettivi in PET con chiusura a scatto
  • Applicazioni: Giunzione e derivazione cavi
Muffola per giunzioni diritte di cavo, realizzata in resina di colata, progettata per derivazioni passanti su cavi N(A)2XY a due conduttori. Questo accessorio garantisce un isolamento sicuro e affidabile delle giunzioni, senza necessità di ulteriori accessori di collegamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e continuità del segnale o della trasmissione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le muffole della serie N sono la scelta ideale per la giunzione e la connessione di conduttori di bassa tensione mediante la tecnica della resina colata. Sono disponibili muffole a giunzione diritta ed a derivazione a Y. La resina bicomponente colata è in grado di sigillare e proteggere cavi di potenza, di segnale e telefonici, garantendo un livello di protezione da umidità e basse temperature, secondo norma EN 50393 e DIN VDE 57291-2 (VDE0291), ed una durata di conservazione, anche in condizioni critiche, pari a 48 mesi. Le muffole sono dotate di gusci protettivi in PET, formati da due metà unibili mediante chiusura a scatto, che non necessita di ulteriori fissaggi o impermeabilizzazioni. I gusci lasciati sulla muffola dopo la colata costituiscono una protezione supplementare contro sollecitazioni meccaniche, agenti atmosferici e agenti chimici.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)2XY

numero di conduttori

2

tipo

Derivazione passante

diametro del cavo principale

21 ... 36 mm

diametro del cavo di derivazione

21 ... 36 mm

Produttore

Muffole giunzioni diritte resina colata cavi 21-36 mm bassa tensione