› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Muffola protezione HTC-P T5 4 poli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054965R1
Cod. Produttore 1SDA054965R1
Cod. EAN 8015644561048

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC-P T5 4P MUFFOLE PROTEZ. X HTC 8
  • Quantità: 8 pezzi
  • Applicazione: Per HTC Four-pole T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Compatibile con Tmax T5
  • Protezione: Muffole protettive
  • Tipo: 4 poli
  • Normativa RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

HTC-P T5 è una protezione per interruttori modulari con 4 poli, realizzata in plastica resistente. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità, questa muffola di protezione è specificamente adatta per interruttori della serie HTC 8. Il design robusto assicura un isolamento efficace e una protezione ottimale dei componenti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione nei quadri elettrici. La qualità dei materiali utilizzati conferisce durata e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo accessorio ideale per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION MITTENS 8pcs FOR HTC FOUR-POLE T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Muffola protezione HTC-P T5 4 poli per quadri elettrici