›

Muffola protezione HTC-P T5 3 poli per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054964R1
Cod. Produttore 1SDA054964R1
Cod. EAN 8015644561031

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC-P T5 3P muffole prot.
  • Quantità: 6 pezzi
  • Applicazione: Per HTC tre poli T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Compatibile con protezione HTC
  • Uso: Protezione isolamento
  • Tipo prodotto: Muffole di protezione
  • Colore: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

HTC-P T5 è una muffola di protezione a 3 poli, progettata per garantire sicurezza e isolamento ottimali nei circuiti elettrici. Realizzata in plastica resistente, questa componente è adatta per applicazioni con interruttori automatici Tmax T5, offrendo compatibilità e affidabilità. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro contatti accidentali, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Ideale per installazioni professionali, questa muffola si distingue per la facilità di montaggio e la durabilità nel tempo, rappresentando una soluzione funzionale per la gestione sicura dei poli elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION MITTENS 6pcs FOR HTC THREE-POLE T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Muffola protezione HTC-P T5 3 poli per automazione industriale