› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Muffola protezione HTC-P T4 4 poli impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054963R1
Cod. Produttore 1SDA054963R1
Cod. EAN 8015644561024

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC-P T4 4P MUFFOLE PROTEZ. X HTC 8
  • Quantità: 8 pezzi
  • Applicazione: Protezione per HTC Four-Pole T4
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Muffole protettive
  • Numero poli: 4 poli
  • Compatibilità: HTC Tmax T4
  • Conformità RoHS: Sì, conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

HTC-P T4 è una muffola protettiva realizzata in plastica, progettata per garantire la protezione e l'isolamento dei circuiti con 4 poli. Questo accessorio è specificamente adatto per l'utilizzo con dispositivi elettrici della serie Tmax T, offrendo una soluzione affidabile per la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. La struttura robusta in plastica assicura resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo, mantenendo alte prestazioni di isolamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION MITTENS 8pcs FOR HTC FOUR-POLE T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Muffola protezione HTC-P T4 4 poli impianti elettrici industriali