› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo dimmer filare incasso 500W LED alogena temporizzato

Cod. Rexel UR5454052
Cod. Produttore 5454052
Cod. EAN 3760054540521

Informazioni principali

  • Gestione luminosità: 3%-100%
  • Potenza max carico: 500W
  • Tipi carico compatibili: Incandescenza, LED
  • Funzione memoria: Livelli luminosità
  • Temporizzabile: 2s-4h
  • Protezione: Cortocircuito, surriscaldamento
  • Immunità disturbi: 1,5 kV
  • Serie: MTV500E

Descrizione del prodotto

Dimmer MTV500E progettato per il controllo preciso dell'intensità luminosa in impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce una regolazione fluida e affidabile della luce, contribuendo a creare ambienti confortevoli e personalizzati. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, il dimmer assicura efficienza energetica e una lunga durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. Facile da installare, rappresenta una soluzione versatile per il controllo dell'illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo filare ad incasso MTV500E è un dimmer elettronico temporizzato filare, che permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 500W.Il dispositivo sfrutta il principio di variazione tramite interruzione all’inizio o alla fine della fase mediante il riconoscimento automatico del tipo di carico: è compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili. Supporta un doppio livello di memoria: memorizzazione dell’ultimo livello di luminosità, che può essere richiamato alla prima pressione, e illuminazione al 100%, che si può richiamare con 2 brevi pressioni sul pulsante. Il modulo è temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento. Prevede inoltre la funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenere una luce di intensità al 20% che diminuirà in un’ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni. É possibile centralizzare il controllo di più moduli dimmer MTV500E tramite filo pilota, mediante l'accessorio CVI50 (cod. 5454805). Grazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del cairco luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti. Il modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. è inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV ed impermeabile al 100% ed è quindi installabile anche all'esterno. Accessori: SMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED D600V (cod. 5454072): Diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota CVI50 (cod. 5454805): Consente la centralizzazione dei moduli filari della gamma 500 BV40 (cod. 5454071): Bobina elettronica. Consente l'impiego dei moduli della gamma 500 con pulsanti con spia luminosa

Caratteristiche tecniche

profondità dell'apparecchio

12 mm

altezza dell'apparecchio

40 mm

larghezza dell'apparecchio

40 mm

sezione del filo

1.1

potenza nominale

5 VA

frequenza

50 Hz

senza alogeni

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie

colore

beige

esecuzione della superficie

opaco

superficie

decorazione

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di comando

pulsante

composizione

elemento base

Modulo dimmer filare incasso 500W LED alogena temporizzato