Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454465
Cod. Produttore
5454465
Cod. EAN
3760054544659

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTR2000MRPX
  • Potenza max: 2000W
  • Contatto libero da potenziale
  • Temporizzazione: 2s-4h + 12h
  • Modalità: impulsiva, monostabile
  • Antenna esterna rimovibile
  • Comando: filare e radio
  • Gestione via App YnO
Power Rele MTR2000MRPX con potenza di 2000W, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e performante. Questo dispositivo garantisce elevata efficienza e durata nel tempo, ideale per il montaggio in impianti elettrici professionali. La sua costruzione robusta assicura sicurezza e stabilità durante l'uso, rendendolo un componente essenziale per la gestione di carichi elettrici fino a 2000 watt. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo radio da barra DIN MTR2000MRPX è un relè elettronico passo passo temporizzato con antenna esterna, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 2000W.La versione con antenna esterna permette di spostare il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra, pareti metalliche, ecc.). Grazie al suo contatto libero da potenziale, può comandare qualsiasi dispositivo fino a 2000W (es. luce, aspiratore, irrigazione…) che necessiti di un contatto pulito. Il comportamento del relè è personalizzabile, tra i seguenti: modalità impulsiva (es. elettroserratura), modalità monostabile (es. campanello), modalità lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalità timer luci scale. Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore). Il modulo MTR2000MRPX è ibrido, e pertanto può essere comandato in modo filare, sia tramite pulsante o interruttore collegato direttamente, e in modalità radio, tramite trasmettitori Yokis. Analogamente, è possibile centralizzare più moduli MTR2000MRPX per consentire un’accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che tramite Bus Radio Yokis. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. Accessori: R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). D600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota. RAL60 (cod. 5454083): prolunga 60 cm per antenna esterna. RAL200 (cod.5454084): prolunga 200 cm per antenna esterna. SUP01 (cod. 5454085): supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.

potenza max.

2000 W

corrente di dimensionamento

10 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

tipo di montaggio

AMD

esecuzione

elettronico

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Modulo radio relè temporizzato 2000W con antenna esterna per barra DIN