Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP62030060
Cod. Produttore
62030060
Cod. EAN
8004487963935

Informazioni di prodotto

MTMV/08-MODULO AUDIO-VIDEO XIP

Documentazione tecnica

Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Sensore telecamera PAL/NTSC risoluzione 680x512 con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye" con apertura 100° in orizzontale e 82° in verticale e regolazione digitale dello zoom. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 2 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1A, 30V max), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l’attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Dip-switch per l’adattamento dell’impedenza di linea. Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell’impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

esecuzione

EV014964

Produttore

MTMV/08-MODULO AUDIO-VIDEO XIP