Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXO002
Cod. Produttore
KNXO002
Cod. EAN
4016779711869

Informazioni di prodotto

MT/S8.12.2M Security Terminal, 8-fold, MDRC
Descrizione del produttore: used for the monitored connection of sensors from security technology (e.g. magnetic contacts or glass-breakage sensors) to the ABB i-bus® KNX. The device has eight inputs (”zones“) available and can be used as a stand-alone security system or in combination with the security module or intrusion alarm panel with KNX interface. 12 V DC SELV power supply required, e.g. NTU/S 12.2000.1. Typical applications are door and window surveillance, glas-breakage detection as well as area surveillance.

esecuzione

terminale gruppo segnalatori

numero di ingressi

8

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Security Modules and Terminals

Produttore

ABB

Terminale sicurezza 8 ingressi per sensori monitorati applicazioni KNX controllo porte finestre