›

MSTN 32 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop

Cod. Rexel BOB11906
Cod. Produttore B11906
Cod. EAN 8010730508808

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manicotto di giunzione ad innesto rapido in polipropilene, progettato per unire tubi rigidi del diametro di 32 mm, di colore grigio RAL 7035. Garantisce protezione IP67, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Certificato UL94 HB e Halogen Free, assicura durata e affidabilità negli impianti elettrici a vista, sia interni che esterni. Disponibile in confezione da 6 pezzi.

Caratteristiche tecniche

per diametro del tubo nominale

32 mm

materiale

plastica

senza alogeni

MSTN 32 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop