Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABMSMN
Cod. Produttore
MSMN
Cod. EAN
4013614405334

Informazioni di prodotto

  • Serie: MSMN
  • Albero: OXS6
  • Albero diametro: 6 mm - 180 mm
  • Fissaggio: DIPEN
  • Uso: Azionamento MS116, MS132, MS165
  • Posizione: Una posizione designata
  • Tipo: Driver codificato o non codificato
  • Applicazione: Soluzioni accoppiamento porte

Documentazione tecnica

MSMN adattatore per albero OXS6X con fissaggio dipendente, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni di montaggio e collegamento. Ideale per installazioni che richiedono precisione e stabilità, questo componente è un elemento essenziale per garantire la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: MSMN drivers with coding can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116, MS132 or MS165 in the back of a switch cabinet from outside. MSMN can be used with shafts OXS6 from 6mm up to 180 mm. Shafts can be applied in one designated position only. An uncoded driver is available as well (MSMNO).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo per asse interruttore

Accessorio

Serie

MSMN

Produttore

ABB

MSMN adattatore albero OXS6X fissaggio dipendente per motor starter manuali montaggio quadro elettrico