›

MS/92 63/100A GIUNTO FLESSIBILE

Cod. Rexel MEZU51511261
Cod. Produttore 51511261
Cod. EAN 8033777017096

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Giunto flessibile
  • Uso: cambio percorso
  • Compatibilità: elementi rettilinei MS63
  • Serie: MS
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Categoria: BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto flessibile per il cambio del percorso per elementi rettilinei MS63 - In=63A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

39 mm

Tipologia

Singolo

altezza

97 mm

flessibile

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

600 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS/92 63/100A GIUNTO FLESSIBILE