›

MS/92 3P+N 100A ELEMEN.RETTIL.1 MT.

Cod. Rexel MEZU51510114
Cod. Produttore 51510114
Cod. EAN 8033777041602

Informazioni principali

  • Tipo: Elemento lineare 3P+N
  • Corrente nominale: 100A
  • Grado protezione: IP55
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: MS
  • Numero conduttori: 4
  • Applicazione: BTicino
  • Modello: MS/92

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare MS100 a 4 conduttori 3P+N - In=100A - IP55 - lunghezza 1m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

39 mm

Tipologia

Singolo

altezza

97 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

1000 mm

grado di protezione (IP)

IP40

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

100 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS/92 3P+N 100A ELEMEN.RETTIL.1 MT.