› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MS 3V 1-5 BS

Cod. Rexel MSW310013
Cod. Produttore W310013
Cod. EAN 3605340357691

Informazioni principali

  • Serie: MS 3V 1-5 BS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto ed ergonomico
  • Installazione: facile e versatile
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: uso intensivo

Descrizione del prodotto

Il MS 3V 1-5 BS è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata nel tempo che lo rendono ideale per utilizzi intensivi. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, mentre il design compatto permette un'integrazione semplice in diversi contesti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di impieghi nel settore elettrico, soddisfacendo le esigenze di professionisti e hobbisti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficienti e durature. La combinazione di funzionalità e design lo rende un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il MS 3V 1-5 BS è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata nel tempo che lo rendono ideale per utilizzi intensivi. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, mentre il design compatto permette un'integrazione semplice in diversi contesti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di impieghi nel settore elettrico, soddisfacendo le esigenze di professionisti e hobbisti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficienti e durature. La combinazione di funzionalità e design lo rende un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico.
MS 3V 1-5 BS