›

MS 3P+N 160A ELEMENTO RETTIL. 2 MT.

Cod. Rexel MEZU51520116
Cod. Produttore 51520116
Cod. EAN 8033777041640

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Configurazione: 3P+N
  • Grado protezione: IP55
  • Lunghezza: 2 m
  • Elemento: lineare rettilineo
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare MS160 a 4 conduttori 3P+N - In=160A - IP55 - lunghezza 2m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

39 mm

Tipologia

Singolo

altezza

97 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP40

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS 3P+N 160A ELEMENTO RETTIL. 2 MT.