›

MS 3P+N 160A ELEMENTO RETT. 1,5 MT.

Cod. Rexel MEZU51520115
Cod. Produttore 51520115
Cod. EAN 8033777041657

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Configurazione: 3P+N
  • Protezione: IP55
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Tipo: Elemento lineare
  • Serie: MS
  • Numero conduttori: 4
  • Forma: Rettangolare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare MS160 a 4 conduttori 3P+N - In=160A - IP55 - lunghezza 1.5m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

39 mm

Tipologia

Singolo

altezza

97 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP40

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS 3P+N 160A ELEMENTO RETT. 1,5 MT.