›

MS 160A ELEMENTO RETTILINEO 3 MT.

Cod. Rexel MEZU51520101
Cod. Produttore 51520101
Cod. EAN 8033777041633

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Configurazione: 3P+N
  • Protezione IP: IP55
  • Lunghezza: 3 m
  • Tipo: Elemento lineare
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: MS
  • Applicazione: Bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare MS160 a 4 conduttori 3P+N - In=160A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

39 mm

Tipologia

Singolo

altezza

97 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP40

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS 160A ELEMENTO RETTILINEO 3 MT.