› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MR 14 + RESSORT

Cod. Rexel MSG098170
Cod. Produttore G098170
Cod. EAN 3605340151824

Informazioni principali

  • Serie: MR 14 + RESSORT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo fusibile: cilindrico bassa/alta tensione
  • Montaggio: facile e salvaspazio
  • Contatto: stretto e sicuro
  • Compatibilità: ampia gamma fusibili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen offers an extensive offer of fuse clips for low voltage and high voltage cylindrical fuses They match perfectly our selection of fuses. They are designed to mount easily, to save space and provide tight contact. You can choose from a wide range of traditional and space-saving fuse blocks, fuse clips and fuse holders.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

34,5 mm

per dimensione del fusibile

Altro

MR 14 + RESSORT