› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MR 10 CI + RESSORT/20

Cod. Rexel MSY098507L
Cod. Produttore Y098507L
Cod. EAN 3605340154542

Informazioni principali

  • Serie: MR 10 CI + RESSORT/20
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e versatile
  • Durata: robusto e durevole

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSY098507L, noto come MR 10 CI + RESSORT/20, rappresenta un elemento essenziale nel settore degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità senza pari, garantendo prestazioni ottimali in ogni applicazione. La sua progettazione è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi, rendendolo versatile e adattabile a diverse esigenze. Grazie alla sua robustezza, questo prodotto è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la durata sono fondamentali. Con un design che combina funzionalità ed estetica, il MSY098507L è la scelta perfetta per professionisti che cercano soluzioni di alta qualità per i loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto MSY098507L, noto come MR 10 CI + RESSORT/20, rappresenta un elemento essenziale nel settore degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità senza pari, garantendo prestazioni ottimali in ogni applicazione. La sua progettazione è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi, rendendolo versatile e adattabile a diverse esigenze. Grazie alla sua robustezza, questo prodotto è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la durata sono fondamentali. Con un design che combina funzionalità ed estetica, il MSY098507L è la scelta perfetta per professionisti che cercano soluzioni di alta qualità per i loro progetti elettrici.
MR 10 CI + RESSORT/20