Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE417403
Cod. Produttore
417403
Cod. EAN
3414970396433

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario 1NO+1NC per salvamotori MPX3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Contatto ausiliario 1NO+1NC per montaggio frontale per salvamotori MPX3. Max 12 contatti per salvamotore

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

MPX3 CONTATTI AUSILIARI 1NO+1NC FRO