Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE417422
Cod. Produttore
417422
Cod. EAN
3414970396655

Informazioni di prodotto

MPX3 bobina di minima tensione 230VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore di minima tensione per Salvamotori Vn= 220-230Vac - 50Hz / 240-260Vac - 60Hz. Montaggio laterale a destra del salvamotore (uno sganciatore per salvamotore). Senza contatti ausiliari

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

195.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

195.5 V

adatto per salvamotore

Produttore

MPX3 BOBINA DI MINIMA TENSIONE 230V