Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE417413
Cod. Produttore
417413
Cod. EAN
3414970396594

Informazioni di prodotto

Sganciatore a lancio di corrente per Salvamotori Vn= 380-400Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente per Salvamotori Vn= 380-400Vac - 50Hz / 440-460Vac - 60Hz. Montaggio laterale a destra del salvamotore (uno sganciatore per salvamotore)

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

340 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

340 ... 440 V

Produttore

MPX3 BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 40