Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE417412
Cod. Produttore
417412
Cod. EAN
3414970396570

Informazioni di prodotto

Sganciatore a lancio di corrente per Salvamotori Vn= 220-230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente per Salvamotori Vn= 220-230Vac - 50Hz / 240-260Vac - 60Hz. Montaggio laterale a destra del salvamotore (uno sganciatore per salvamotore)

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 253 V

Produttore

MPX3 BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 23