Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE417334
Cod. Produttore
417334
Cod. EAN
3414970395634

Informazioni di prodotto

Salvamotore modulare magnetotermico trifase

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Salvamotore magnetotermico trifase ad alto potere d\'interruzione con comando rotativo - Vn=690V - Ir=18-26A - Im= 338A - Icu= 50kA (a 415Vac) - Pw motori 11W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

99,6 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

con interruttore ausiliario integrato

corrente nominale permanente Iu

26 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

18 ... 26 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

338 ... 338 A

Produttore

MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 18