Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 274 3
Cod. Produttore
KW 283 2
Cod. EAN
7320500275801

Informazioni di prodotto

MPM2-11Y PUL.FUNGO 60MM GIALLO GH. NERA
Modular Mushroom pushbutton - Momentary - Mushroom 60mm - Yellow - Illuminated - Black plastic - No contact block

forma della lente

tondo

illuminabile

diametro del foro

22 mm

diametro della calotta

60 mm

tattile

grado di protezione (IP)

IP66

colore dell'anello frontale

nero

forma del pulsante

alto

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore del pulsante

giallo

Produttore

ABB

MPM2-11Y PUL.FUNGO 60MM GIALLO GH.