Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 370 9
Cod. Produttore
KW 142 0
Cod. EAN
7320500268131

Informazioni di prodotto

ELEP 370 9 offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a materiali resistenti e design intuitivo
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da tecnologie avanzate
  • Estetica elegante con finitura nera e dettagli cromati
Scopri l'ELEP 370 9, un dispositivo innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto presenta un'affascinante finitura nera con dettagli cromati, che lo rendono un'aggiunta elegante a qualsiasi ambiente. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i migliori della categoria, assicurando qualità e affidabilità. Con l'ELEP 370 9, ogni esperienza musicale diventa unica, grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue funzionalità avanzate.

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP3-20B P. INSTABILE NERO GH. CROM