›

Pulsante MP3-10R rosso momentaneo plastica nera per controllo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 352 7
Cod. Produttore ELEP 352 7
Cod. EAN 7320500267936

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante istantaneo
  • Colore: Rosso
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Autopulenti, senza blocco contatti
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Serie: MP3

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 352 7, un dispositivo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, presenta un design accattivante in rosso con ghiera nera, perfetto per ogni ambiente. La sua classificazione merceologica garantisce un'ottima funzionalità, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e stile. Con la sua tecnologia avanzata, l'ELEP 352 7 è la scelta ideale per chi desidera un prodotto di eccellenza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The MP3-10R Pushbutton is: Momentary - Extended - Red - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Pulsante MP3-10R rosso momentaneo plastica nera per controllo industriale