›

Pushbutton mantenuto illuminato bianco incassato plastica cromata per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 350 1
Cod. Produttore ELEP 350 1
Cod. EAN 7320500266861

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante mantenuto
  • Colore: bianco illuminato
  • Ghiera: plastica cromata
  • Serie: MP2
  • Materiale: plastica modulare
  • Contatti: auto-pulenti, senza blocco contatti
  • Installazione: rapida e senza attrezzi
  • Protezione: alta affidabilità ambientale

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 350 1, una soluzione innovativa per l'illuminazione. Questo stabilizzatore di luminosità presenta un design elegante in bianco, perfetto per ogni ambiente. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni ottimali. Con la sua tecnologia avanzata, l'ELEP 350 1 offre un controllo preciso della luminosità, migliorando l'atmosfera degli spazi. È ideale per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: The MP2-21W Pushbutton is: Maintained - Flush - White - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

Pushbutton mantenuto illuminato bianco incassato plastica cromata per automazione industriale