Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 087 7
Cod. Produttore
KW 087 7
Cod. EAN
7320500266649

Informazioni di prodotto

MP2-10R Pushbutton

Documentazione tecnica

MP2-10R è un componente elettrico caratterizzato da una struttura stabile con finitura rossa e ghiera nera, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La combinazione dei colori facilita l'identificazione e l'installazione, mentre la robustezza del materiale assicura una performance costante in ambienti elettrici professionali. Questo prodotto si distingue per la sua qualità e funzionalità nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: The MP2-10R Pushbutton is: Maintained - Flush - Red - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Serie

MP2

Produttore

ABB

Pulsante mantenuto MP2-10R rosso ghiera nera plastica per impianti elettrici professionali