Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 045 2
Cod. Produttore
KZ 045 2
Cod. EAN
7320500261354

Informazioni di prodotto

MP1-31L PULSANTE BLU GHIERA METALLICA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Blue - Illuminated - Chrome metal - No contact block

colore del pulsante

blu

illuminabile

materiale dell’anello frontale

metallo

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP1-31L PULSANTE BLU GHIERA METALLI