›

Pushbutton mantenuto giallo illuminato plastica cromata per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 324 6
Cod. Produttore ELEP 324 6
Cod. EAN 7320500261217

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante mantenuto
  • Colore: giallo illuminato
  • Montaggio: a filo
  • Materiale: plastica cromata
  • Contatti: senza blocco contatti
  • Serie: MP1
  • Alta affidabilità meccanica
  • Installazione rapida senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'elettroinstallazione di alta qualità con l'ELEP 324 6. Questo prodotto è realizzato in materiale resistente, garantendo una lunga durata e prestazioni eccellenti. La sua finitura gialla vivace non solo offre un aspetto accattivante, ma migliora anche la visibilità in qualsiasi ambiente. Perfetto per applicazioni di illuminazione, l'ELEP 324 6 è una scelta ideale per chi cerca efficienza e stile. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: The MP1-21Y Pushbutton is: Maintained - Flush - Yellow - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pushbutton mantenuto giallo illuminato plastica cromata per installazioni elettriche