›

Pushbutton MP1-21W illuminato bianco incasso plastica cromo per applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 326 1
Cod. Produttore ELEP 326 1
Cod. EAN 7320500261231

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante istantaneo
  • Colore: Bianco illuminato
  • Ghiera: Plastica cromata
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP1
  • Installazione: Facile, senza utensili
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Elevata in ambienti estremi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 326 1, un'illuminazione di alta qualità con una potenza di 21W. Questo modello presenta un design elegante in bianco, perfetto per ogni ambiente. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e prestazioni elevate. L'installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per chi cerca efficienza e stile. Con la sua classificazione merceologica, l'ELEP 326 1 è la scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione moderna e funzionale. Descrizione del produttore: The MP1-21W Pushbutton is: Momentary - Flush - White - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pushbutton MP1-21W illuminato bianco incasso plastica cromo per applicazioni industriali e civili